Motion
81020
N° D’ARTICLE MI03912257
N° MFR81020
Prix2.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI03912257
N° MFR81020

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.5 po
  • Longueur
    4.625 po
  • Poids
    0.035 lb
  • Largeur
    0.5 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    9609900000
  • Comprend une pince de poche
    Clip de poche non inclus
  • CUP_NON
    048615810201

Aperçu

Description du fabricant
081020 STIK THERMIQUE 225F-1100F BLANC FIN
  • Le marqueur de surface chaude écrit sur les pièces moulées chaudes, les forges, les serpentins, les billets, les plaques et autres surfaces métalliques chaudes
  • Dure plus longtemps, jusqu’à 3X fois plus longtemps que la craie chaude
  • Les marques à séchage rapide sont permanentes et ne coulent pas, ne carbonisent pas, ne coulent pas, ne se décolorent pas, ne pèlent pas et ne se fissurent pas
  • Les pièces forgées et les pièces peuvent être immédiatement trempées dans des bains-marie sans endommager les marques
  • Une vraie peinture pour des marques durables et très visibles
  • Peut être retiré dans les bains de décapage
  • Plage de marquage : 225°F à 1100°F (107°C à 593°C)
  • Fabriqué aux États-Unis