Motion
461920
Tachomètre - Type de portable, sans contact, affichage numérique
N° D’ARTICLE MI03912676
N° MFR461920
Prix214.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tachomètre - Type de portable, sans contact, affichage numérique
N° D’ARTICLE MI03912676
N° MFR461920

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix214.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur du tachymètre
    42 mm
  • Hauteur du tachymètre
    160 mm
  • Largeur du tachymètre
    60 mm

Détails

  • Certificat d’étalonnage
    Disponible séparément
  • Fonctionnement avec ou sans contact
    Sans contact
  • Afficher
    Écran ACL à 5 chiffres
  • Style d’affichage
    Numérique
  • Comprend
    Étui de transport
  • Régime maximal sans contact
    99999 tr/min
  • Mesures prises
    tr/min
  • Mesures stockées en mémoire
    Dernier/Min/Max
  • Nombre de chiffres affichés
    5
  • Source d’alimentation
    Alimenté par batterie
  • Normes respectées
    Laser de classe 2
  • Type de tachymètre
    Portatif
  • Angle de travail
    +/-45 degrés

Aperçu

Description du fabricant
COMPTOIR DE 461920 TACHOMÈTRES
  • Dernière mise en attente de lecture
  • Min/Max