Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur12 oz
Détails
- ApplicationUsage général
- CouleurBrun
- Composition2-Methoxymethylethoxypropanol, acétate d’amyle, butane, solvant aliphatique lourd, huile de pétrole naphténique lourd, huile paraffine lourd, huile naphténique, propane
- InflammabilitéInflammable
- Température de fonctionnement maximale475 °F
- Température de fonctionnement min.-58 °F
- Plage de température de fonctionnement-60 à 475 °F
- Types de produitsLubrifiant avec PTFE
- Plage de température-60 à 475 °F
- TypeLubrifiant
- Température de travail-60 à 475 °F