Motion
1 15/16 PL-WC NON EXP PIL NOIR

DODGE
1 15/16 PL-WC NON-EXP PIL BLK

Palier de bloc d’oreiller hydrodynamique - 1-15/16 po de diamètre, fonte
N° D’ARTICLE MI03913740
N° MFR1 15/16 PL-WC NON-EXP PIL BLK
Prix16,785.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1 15/16 PL-WC NON-EXP PIL BLK

Palier de bloc d’oreiller hydrodynamique - 1-15/16 po de diamètre, fonte
N° D’ARTICLE MI03913740
N° MFR1 15/16 PL-WC NON-EXP PIL BLK
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
Prix16,785.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.9375 po
  • Poids
    33.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Lubrification
    Huile
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    134216
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Roulements hydrodynamiques du bloc d’oreiller
  • Série
    R
  • Normes respectées
    AFBMA, AGMA, ASMMA, BSA, CMA, certifié ISO 9002 , MPTA, PTDA, UL
  • Type de roulement
    Hydrodynamique
  • CUP_NON
    782475334438

Aperçu

Description du fabricant
SLEEVOIL 1 15/16 PL-WC PIL BLK NON EXPATRIÉ