Motion
3102923
Tige droite Multimaster-Series, type de tige : tige droite, diamètre de tige : 0.375 po
N° D’ARTICLE MI03916721
N° MFR3102923
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige droite Multimaster-Series, type de tige : tige droite, diamètre de tige : 0.375 po
N° D’ARTICLE MI03916721
N° MFR3102923
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    T06
  • Longueur de l’extrémité avant
    3/4 po
  • Longueur totale
    3.55 po
  • Diamètre de la tige
    0.375 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Code complet du porte-outils
    MM S-A-L3.55-C.375-T06-W
  • Série
    Multimaster
  • Type de tige
    Tige droite

Aperçu

Description du fabricant
3102923 MM S-A-L3.55-C,375-T06-W