Motion
5503970
Série ISOTURN, grade IC3028 , insert rotatif en carbure à revêtement TiN/TiCN de type CNMG, en forme de diamant, épaisseur de 4.76mm
N° D’ARTICLE MI03916734
N° MFR5503970
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série ISOTURN, grade IC3028 , insert rotatif en carbure à revêtement TiN/TiCN de type CNMG, en forme de diamant, épaisseur de 4.76mm
N° D’ARTICLE MI03916734
N° MFR5503970
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.8 mm
  • Angle inclus
    80 °
  • Cercle inscrit
    12.7 mm
  • Longueur
    12.9 mm
  • Angle de décharge
    0 °
  • Épaisseur
    4.76 mm

Détails

  • Application
    Rotation
  • brise-croustilles
    TF
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiCN
  • Code de style d’insertion complète
    CNMG 120408
  • Insérer le style
    CNMG
  • Qualité du fabricant
    IC3028
  • Matériel
    Carbure
  • Série
    ISOTURNER
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
5503970 CNMG 432-TF IC3028