Motion
5597656
Série ISOTURN, grade IC3028 , insert rotatif en carbure à revêtement TiN/TiCN de style WNMG, en forme de trigon, épaisseur 6.35mm
N° D’ARTICLE MI03916753
N° MFR5597656
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série ISOTURN, grade IC3028 , insert rotatif en carbure à revêtement TiN/TiCN de style WNMG, en forme de trigon, épaisseur 6.35mm
N° D’ARTICLE MI03916753
N° MFR5597656
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    2.4 mm
  • Angle inclus
    80 °
  • Cercle inscrit
    19.05 mm
  • Longueur
    13.03 mm
  • Angle de décharge
    0 °
  • Épaisseur
    6.35 mm

Détails

  • Application
    Rotation
  • brise-croustilles
    TNM
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiCN
  • Code de style d’insertion complète
    WNMG 130624
  • Insérer le style
    WNMG
  • Qualité du fabricant
    IC3028
  • Matériel
    Carbure
  • Série
    ISOTURNER
  • Forme
    Trigone

Aperçu

Description du fabricant
5597656 WNMG 646-TNM IC3028