Motion
6002482
Encart de rainurage et de rotation à double extrémité de type DGR avec revêtement de carbure TiN/TiCN/TiN de qualité IC328
N° D’ARTICLE MI03916765
N° MFR6002482
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Encart de rainurage et de rotation à double extrémité de type DGR avec revêtement de carbure TiN/TiCN/TiN de qualité IC328
N° D’ARTICLE MI03916765
N° MFR6002482
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.3 mm
  • Insérer la longueur
    19 mm
  • Coupe maximale Largeur  
    5 mm
  • Angle de décharge
    7 °

Détails

  • Application
    Rainures et virages
  • brise-croustilles
    J
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiCN/TiN
  • Code de style d’insertion complète
    DGR 5003J-4D
  • Insérer le style
    DGR
  • Qualité du fabricant
    IC328
  • Matériel
    Carbure
  • Simple ou double Fin  
    Double

Aperçu

Description du fabricant
6002482 DGR 5003J-4D IC328

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon