Motion
6200096
Encart de rainurage et de rotation à double extrémité en carbure à revêtement TiCN/TiN de qualité IC354
N° D’ARTICLE MI03916766
N° MFR6200096
Prix103.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Encart de rainurage et de rotation à double extrémité en carbure à revêtement TiCN/TiN de qualité IC354
N° D’ARTICLE MI03916766
N° MFR6200096

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix103.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.5 mm
  • Insérer la longueur
    19 mm
  • Profondeur de coupe maximale
    3.6 mm
  • Coupe maximale Largeur  
    6 mm

Détails

  • Application
    Rainures et virages
  • brise-croustilles
    Y
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiCN/TiN
  • Code de style d’insertion complète
    POIGNÉE 6005Y
  • Insérer le style
    POIGNÉE
  • Qualité du fabricant
    IC354
  • Matériel
    Carbure
  • Simple ou double Fin  
    Double

Aperçu

Description du fabricant
6200096 PRISE 6005Y IC354