Motion
GIG 2.22-0.15

ISCAR METALS INC
GIG 2.22-0.15

Encart de rainurage et de rotation à double extrémité en carbure de type GIG avec revêtement TiCN/TiN de qualité IC570 , angle de décharge de 7°
N° D’ARTICLE MI03916775
N° MFRGIG 2.22-0.15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ISCAR METALS INC
GIG 2.22-0.15

Encart de rainurage et de rotation à double extrémité en carbure de type GIG avec revêtement TiCN/TiN de qualité IC570 , angle de décharge de 7°
N° D’ARTICLE MI03916775
N° MFRGIG 2.22-0.15
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.15 mm
  • Insérer la longueur
    15.3 mm
  • Coupe maximale Largeur  
    2.22 mm
  • Angle de décharge
    7 °

Détails

  • Application
    Rainures et virages
  • brise-croustilles
    G
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiCN/TiN
  • Code de style d’insertion complète
    GIG 2.22-0.15
  • Insérer le style
    GIG
  • Qualité du fabricant
    IC570
  • Matériel
    Carbure
  • Simple ou double Fin  
    Double

Aperçu

Description du fabricant
6403154 GIG 2.22-0.15 IC570