Motion
F2DC-BL-075
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 3/4 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier en zinc moulé sous pression, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03917414
N° MFRF2DC-BL-075
Prix30.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 3/4 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau de boîtier en zinc moulé sous pression, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03917414
N° MFRF2DC-BL-075

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    5/16 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Global Hauteur  
    1.1250 po
  • Longueur totale
    3.6250 po
  • Largeur totale
    2.2500 po
  • Poids
    0.634181 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Zinc moulé sous pression
  • Insérer le matériel
    52100 Acier chromé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    044861012239
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2877 lbf.
  • Série
    F2DC-BL
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    044861012239

Aperçu

Description du fabricant
F2DC-BL-075 MOULÉ SOUS PRESSION, ROULEMENT À BILLES
  • Idéal pour les applications nécessitant un support de charge solide dans une zone de montage limitée
  • Le boîtier moulé sous pression en zinc solide est non corrosif et léger
  • Maintient solidement le roulement en appuyant la lèvre 360° sur la face extérieure
  • Comprend 2 vis de fixation.