Motion
F2PS-BR-100
2 Palier en bronze à bride en acier à appui boulonné - Alésage de 1 po, montage à bride 2-Bolt, boîtier en acier pressé
N° D’ARTICLE MI03917449
N° MFRF2PS-BR-100
Prix31.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2 Palier en bronze à bride en acier à appui boulonné - Alésage de 1 po, montage à bride 2-Bolt, boîtier en acier pressé
N° D’ARTICLE MI03917449
N° MFRF2PS-BR-100
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
Votre prix31.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    7/16 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Hauteur totale
    1.1250 po
  • Diamètre de la longueur totale
    4.3750 po
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Poids
    0.50786 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Insérer le matériel
    Bronze
  • Numéro de catalogue du fabricant
    044861006993
  • Numéro CUP du fabricant
    044861006993
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride
  • Série
    F2PS-BR
  • Type de roulement
    Manche unie
  • CUP_NON
    044861006993

Aperçu

Description du fabricant
F2PS-BR-100 ACIER PRESSÉ, BRONZE BRG
  • Boîtier deux pièces avec finition plaquée antirouille
  • Le bouchon d’huile à ressort est à 45° et peut être monté verticalement ou horizontalement
  • Le roulement en bronze poreux à bride est pressé dans une sphère en zinc moulé robuste avec une bande de feutre pour la lubrification
  • Comprend 2 œillets en caoutchouc pour réduire les vibrations et le bruit
  • Tolère de -5° à 220° F.