Motion
12FSS
Douille hydraulique série Straight-Thru - Corps en acier inoxydable, sans soupape, 1/8 po NPT, filetage femelle 1/8 – 27 , 2600 psi, taille de corps 1/8 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03917795
N° MFR12FSS
Prix31.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique série Straight-Thru - Corps en acier inoxydable, sans soupape, 1/8 po NPT, filetage femelle 1/8 – 27 , 2600 psi, taille de corps 1/8 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03917795
N° MFR12FSS
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
Votre prix31.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/8 – 27 NPT
  • Taille du corps
    1/8 po
  • Poids
    0.049 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/8 po. NPT, 1/8 – 27
  • Type de raccord de tuyau
    NPT femelle
  • Industrie/Application
    Lavage à la pression, nettoyage de tapis, sablage à l’eau, boissons, transfert de liquide, pétrole et gaz
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    ZSi-Foster Inc
  • Spécificités du matériel
    Acier inoxydable 303
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Industriel
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/8 po
  • Type de vanne
    Sans soupape
  • Pression de service
    2600 psi
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FILETAGE DE TUYAU FEMELLE 12FSS SOCKET FST

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer