Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1/4 po
- Poids0.043 lb
Détails
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsAcier
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionRaccord cannelé de tuyau de 5/16 po
- Type de raccord de tuyauRaccord cannelé de tuyau
- Industrie/ApplicationOutils pneumatiques, industriels/en usine, pneumatiques généraux
- Nom du fabricant (attribut de description)ZSi-Foster Inc
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardARO
- Diamètre extérieur du tuyau fileté5/16 po
- Pression de service300 psi
- Plage de pression de service251 à 350 psi