Motion
FS6400-L-12-10-O

BRENNAN INDUSTRIES INC
FS6400-L-12-10-O

FS6400-L-12-10-O ADAPTATEUR MB X JIC
N° D’ARTICLE MI03919290
N° MFRFS6400-L-12-10-O
Prix30.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRENNAN INDUSTRIES INC
FS6400-L-12-10-O

FS6400-L-12-10-O ADAPTATEUR MB X JIC
N° D’ARTICLE MI03919290
N° MFRFS6400-L-12-10-O
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
Prix30.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po, 5/8 po
  • Type de taille de fin 1
    3/4 FFOR, 5/8 ORB
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po, 5/8 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Joint torique à face plate au bossage du joint torique, joint torique au joint torique à face plate
  • Mot-clé de description
    3/4 in Male Flat Face O-Ring x 5/8 in Male O-Ring Boss
  • Style de fin 1
    Joint torique mâle à face plate
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-3/16–12
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/8–14
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    FS6400

Aperçu

Description du fabricant
FS6400-L-12-10-O ADAPTATEUR MB X JIC