Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.7500 po
- Dimensions du boîtier7 x 5-3/4 x 6 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier6.00 po
- Longueur du boîtier7.00 po
- Largeur du boîtier5.75 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant718
- Débit maximal tr/minEntrée 43.800 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal690 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio40:1
- Poids298.00 lb
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantH08803
- Numéro CUP du fabricant884107211756
- Puissance d’entrée maximale0.570 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue500 lb
- RéductionCélibataire
- Série700
- Normes respectéesAGMA
- Convient à un environnement de lavageOui
- CUP_NON884107211756