Motion
SSHF732-60K-B7-HS1-P31

BOSTON GEAR
SSHF732-60K-B7-HS1-P31

SSHF732 rouge S/R. 60:1 Rapport, sans base, ensemble « H »
N° D’ARTICLE MI03919698
N° MFRSSHF732-60K-B7-HS1-P31
Prix6,019.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSHF732-60K-B7-HS1-P31

SSHF732 rouge S/R. 60:1 Rapport, sans base, ensemble « H »
N° D’ARTICLE MI03919698
N° MFRSSHF732-60K-B7-HS1-P31
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
Prix6,019.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Dimensions du boîtier
    11 x 7.62 x 10.13 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    10.13 po
  • Longueur du boîtier
    11.00 po
  • Largeur du boîtier
    7.62 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    732
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 29.200 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3100 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC/180C
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    298.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro CUP du fabricant
    884107221724
  • Puissance d’entrée maximale
    1.400 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1300 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    700
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    884107221724

Aperçu

Description du fabricant
SSHF73260KB7HSP31