Motion
170-112-863
Pleated Panel Filter - 24 x 24 x 2 in, MERV: 8, 2000 ft³/min Air Flow, Duraflex Material
N° D’ARTICLE MI03920327
N° MFR170-112-863
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pleated Panel Filter - 24 x 24 x 2 in, MERV: 8, 2000 ft³/min Air Flow, Duraflex Material
N° D’ARTICLE MI03920327
N° MFR170-112-863
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle
    23-3/8 x 23-3/8 x 1-3/4 po / 253 x 254 mm
  • Taille du filtre
    24 x 24 x 2 po / 253 x 254 mm
  • Zone médiatique
    16-1/2 pi2

Détails

  • Matériau du filtre
    Duraflex
  • Matériau du cadre
    Tableau des boissons
  • Température de fonctionnement maximale
    +150 °F
  • Débit d’air maximal
    2000 pcm
  • MERV
    8
  • Quantité du colis
    12
  • Plis par pied
    15
  • Vitesse nominale de l’air
    500 pi/min
  • Résistance nominale initiale
    0.33 po wg
  • Résistance finale recommandée
    1 po wg

Aperçu

Description du fabricant
170-112-863 24X24X2 PLISSÉ