Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4-20 po
- Roue Diamètre1-5/8 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain60
- Description longueLa 08834130712 est une meule à lamelles verrouillable fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 60 , avec une tige de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 1-5/8 po, une largeur de meule de 1 po et une vitesse maximale de 25,000 tr/min, adaptée au meulage et au mélange agressifs.
- Rpm max.25000 tr/min
- CUP_NON08834130712