Spécifications
Dimensions
- Diamètre maximal de l’alésage1-1/2 po
- Diamètre min. de l’alésage1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- Numéro de grain80
- Comprend InterleafInterleaf non inclus
- Quantité de colis du fabricant10
- Rpm max.8000 tr/min
- Nombre de jeux de plis4
- SérieB-405
- CUP_NON08834154092