Motion
08834154110

NORTON ABRASIVES
08834154110

Polisseur d’alésage - grain 80 , diamètre max. 2-1/2 po, diamètre min. 2-1/8 po
N° D’ARTICLE MI03922646
N° MFR08834154110
Prix27.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834154110

Polisseur d’alésage - grain 80 , diamètre max. 2-1/2 po, diamètre min. 2-1/8 po
N° D’ARTICLE MI03922646
N° MFR08834154110
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
Prix27.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal de l’alésage
    2-1/2 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    2-1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Numéro de grain
    80
  • Comprend Interleaf
    Interleaf non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    10 par boîte
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Nombre de jeux de plis
    4
  • CUP_NON
    08834154110

Aperçu

Description du fabricant
08834154110 B-415 2-1/8 - 2-1/3 80 ARA B
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon