Motion
08834154128

NORTON ABRASIVES
08834154128

Polisseur d’alésage - grain 80 , diamètre max. 4 po, diamètre min. 3-1/8 po
N° D’ARTICLE MI03922655
N° MFR08834154128
Prix34.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834154128

Polisseur d’alésage - grain 80 , diamètre max. 4 po, diamètre min. 3-1/8 po
N° D’ARTICLE MI03922655
N° MFR08834154128

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal de l’alésage
    4 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    3-1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Numéro de grain
    80
  • Comprend Interleaf
    Interleaf non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    10 par boîte
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Nombre de jeux de plis
    4
  • CUP_NON
    08834154128

Aperçu

Description du fabricant
08834154128 B-425 3-1/8 - 5 PO 80 ARB BORE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon