Motion
08834167085

NORTON ABRASIVES
08834167085

Disque à changement rapide - 4 po Dia, Zirconia Alumina, 120 grains, 15000 tr/min, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI03923914
N° MFR08834167085
Prix5.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834167085

Disque à changement rapide - 4 po Dia, Zirconia Alumina, 120 grains, 15000 tr/min, 50 par paquet
N° D’ARTICLE MI03923914
N° MFR08834167085

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Disque en tissu à changement rapide
  • Matériau de support
    PE
  • Couleur du disque
    Vert
  • Numéro de grain
    120
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • CUP_NON
    08834167085

Aperçu

Description du fabricant
08834167085 R801 TY2 4" 120 ZYR ZIRC-PLU
  • L’abrasif en alumine de zircone auto-affûtée avec agent de meulage offre une coupe plus froide et une durée de vie plus longue sur les aciers inoxydables et les matériaux difficiles à meuler
  • Le dos durable en mélange de polyester et coton à deux épaisseurs en Y résiste aux applications exigeantes
  • Réduit l’accumulation de chaleur et dure plus longtemps que les disques conventionnels d’oxyde d’aluminium et d’alumine de zircone dans de nombreuses applications
  • Pour les applications qui nécessitent des finitions améliorées/décoratives, veuillez consulter les disques à changement rapide non tissés Norton Bear-Tex
  • Les grains 120 et 150 sont recommandés pour l’ébarbage et le nettoyage légers
  • Système de fixation métallique de type TS/II à mise sous/hors tension
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon