Spécifications
Dimensions
- Diamètre1 po
- Diamètre du tampon1 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- ApplicationCollage de panneaux en aluminium/métal, biseautage, mélange, ébavurage, finition, retrait de peinture, polissage, retrait de la rouille, ponçage, retrait de matériel, décapage
- Évaluation de la densitéMoyen
- Rpm max.15000 tr/min
- Type de montageAdhésif/PSA
- CUP_NON08834174098