Motion
08834184258

NORTON ABRASIVES
08834184258

08834184258
N° D’ARTICLE MI03924648
N° MFR08834184258
Prix5.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834184258

08834184258
N° D’ARTICLE MI03924648
N° MFR08834184258

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    1-1/2 po
  • Largeur
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Papier
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Rpm max.
    23000 tr/min
  • Types de produits
    Tampon croisé
  • CUP_NON
    08834184258

Aperçu

Description du fabricant
08834184258 1-1/2X1-1/2X 1/2 8PLY 8-32 E