Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierY
- Disque Diamètre4-1/2 po
- Taille du trou de montage7/8"
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- Matériau de supportAluminium
- Type de disqueType 29
- GradeTrès grossière
- Numéro de grain36
- Rpm max.13300 tr/min
- SérieAppui en aluminium Mérite
- CUP_NON08834193421