Motion
08834196270

NORTON ABRASIVES
08834196270

Spiral Band - 80 Grit, 2-1/4 in Diameter, 3 in Wide
N° D’ARTICLE MI03925418
N° MFR08834196270
Prix5.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
08834196270

Spiral Band - 80 Grit, 2-1/4 in Diameter, 3 in Wide
N° D’ARTICLE MI03925418
N° MFR08834196270

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    2-1/4 po
  • Largeur de bande
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    80
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    08834196270

Aperçu

Description du fabricant
08834196270 2-1/4X3 80 BANDES PRIMAIRES AORB
  • La construction en spirale évite les marques d’ombre et offre une action de coupe lisse et sans bavures
  • Atteint des tolérances serrées lors de la finition des zones courbées, profilées et difficiles d’accès
  • Oxyde d’aluminium de première qualité pour une coupe et un retrait rapides du métal le plus résistant
  • Les bandes se retirent et se remplacent facilement
  • Le grain 80-120 est recommandé pour mélanger les surfaces métalliques et appliquer un motif de rayures légères
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon