Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bande1 po
- Largeur de bande1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grainP320
- Rpm max.18000 tr/min
Aperçu
Description du fabricant
08834196789 1X1 320 BANDES PRIMAIRES AORB
- La construction en spirale évite les marques d’ombre et offre une action de coupe lisse et sans bavures
- Atteint des tolérances serrées lors de la finition des zones courbées, profilées et difficiles d’accès
- Oxyde d’aluminium de première qualité pour une coupe et un retrait rapides du métal le plus résistant
- Les bandes se retirent et se remplacent facilement
- Le grain 150-320 est recommandé pour le mélange, le nettoyage, la finition et le polissage fins