Motion
SFD100-C04B
CORPS EN RÉSINE-FILTRE À AIR PROPRE
N° D’ARTICLE MI03925623
N° MFRSFD100-C04B
Prix126.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CORPS EN RÉSINE-FILTRE À AIR PROPRE
N° D’ARTICLE MI03925623
N° MFRSFD100-C04B
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
Prix126.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    26 mm
  • Longueur totale
    81 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Taille du port
    Raccord à pousser de 4 mm
  • Poids
    54 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Durée de vie de l’élément
    1 an
  • Valeur nominale du filtre
    0.01 μm
  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Support de montage
  • Température de fonctionnement maximale
    +45 °C
  • Débit maximum
    3.53 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +5 à +45 °C
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Série
    SF

Aperçu

Description du fabricant
SFD100-C04B FILTRE À AIR PROPRE - CORPS EN RÉSINE
  • Pression de service maximum : 1.0 MPa (à 20°C)
  • Chute de pression initiale : 0.03 MPa (à la pression d'entrée 0.7 MPa, débit maximum)
  • Jetables (élément non remplaçable) et type de cartouche (élément remplaçable)
  • Température de fonctionnement : 5 à 45°C
  • Conforme à la norme RoHS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté