Motion
66623357289

NORTON ABRASIVES
66623357289

Disque de finition enduit – Dia. du disque de 7 po, oxyde d’aluminium, grain 120
N° D’ARTICLE MI03925821
N° MFR66623357289
Prix1.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66623357289

Disque de finition enduit – Dia. du disque de 7 po, oxyde d’aluminium, grain 120
N° D’ARTICLE MI03925821
N° MFR66623357289
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
Prix1.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Nettoyage et détail, élimination de la rouille
  • Matériau de support
    Fibre
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Grain moyen
  • Numéro de grain
    120
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Type de montage
    Verrouillage
  • Quantité du colis
    25
  • Série
    Métal F240
  • CUP_NON
    66623357289

Aperçu

Description du fabricant
66623357289 7 X 7/8 120 GRIT A/O
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium robuste et polyvalent offre une coupe initiale rapide, ce qui le rend idéal pour les applications générales
  • Bonne spécification de départ lorsque le prix initial est la considération principale
  • Endos en fibre plus lourd pour la résistance et la résistance aux déchirures
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Fine/grain 120 pour la finition finale