Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids B
- Disque Diamètre6 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationMélange, retouche sans contaminants, finition, préparation de peinture, enlèvement de peinture, polissage, nettoyage professionnel, enlèvement de la rouille, ponçage, enlèvement de matière, décapage
- Type de pièce jointeBoucle
- Matériau de supportPapier
- CouleurRouge
- Type de fixation de disqueBoucle
- GradeMoyen
- Numéro de grain100
- Quantité de colis du fabricant100
- Numéro de stock du fabricant05539520330
- Application du matérielPeintures, aluminium, laiton, bronze, aciers au carbone, fonte, cuivre, fonte ductile, fibre de verre, plastiques, apprêts, scellant, acier inoxydable, super alliages, enduits de lavage, meubles en bois
- Type de montageCrochet et boucle
- Nombre de trous d’aspiration6