Motion
69936653324

NORTON ABRASIVES
69936653324

Brosse de roue Norton - 6 po Diam, 1/2 po-2 po Dia Arbor, 1 po Largeur, 6500 tr/min
N° D’ARTICLE MI03927456
N° MFR69936653324
Prix30.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69936653324

Brosse de roue Norton - 6 po Diam, 1/2 po-2 po Dia Arbor, 1 po Largeur, 6500 tr/min
N° D’ARTICLE MI03927456
N° MFR69936653324
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
Prix30.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1/2 po à 2 po
  • Taille de l’arbre
    1/2 po à 2 po
  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre de la brosse
    6 po
  • Diamètre du trou central
    1/2 po à 2 po
  • Diamètre
    6 po
  • Diamètre (fil)
    0.014 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Diamètre du filament
    0.014 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/8 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    1/2 po à 2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Brosse de roue de banc
  • Pays d’origine
    Espagne
  • Soies encapsulées
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Acier - Carbone
  • Numéro de stock du fabricant
    69936653324
  • Numéro CUP du fabricant
    699366533248
  • Matériel
    Acier - Carbone
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • CUP_NON
    69936653324
  • Type de fil
    Acier - Carbone

Aperçu

Description du fabricant
69936653324 6X.014X1/2-2" CARBONE SERTIE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon