Motion
GX 45 F

SKF
GX 45 F

Palier lisse sphérique en butée - Alésage de 45 mm, D.E. de 120 mm, Largeur de la bague intérieure de 31 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI03928681
N° MFRGX 45 F
Prix794.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GX 45 F

Palier lisse sphérique en butée - Alésage de 45 mm, D.E. de 120 mm, Largeur de la bague intérieure de 31 mm, Ouvert
N° D’ARTICLE MI03928681
N° MFRGX 45 F
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
Votre prix794.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    31 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    6 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    25.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Largeur totale
    36.5 mm
  • Poids
    5.23 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Tissu PTFE
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577002426
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    224 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    355 kN
  • Type de roulement
    Poussée
  • CUP_NON
    7316577002426

Aperçu

Description du fabricant
GX-45F POUSSIÈRE SPÉRIQUE BRG