Motion
3MR-60S-15

GATES RUBBER CO
3MR-60S-15

Pignon à courroie PowerGrip® GT®2 3MR60S15 - GT2, pas de 3 mm, largeur de courroie de 15 mm, 60 dents, matériau brut
N° D’ARTICLE MI03931667
N° MFR3MR-60S-15
Prix153.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3MR-60S-15

Pignon à courroie PowerGrip® GT®2 3MR60S15 - GT2, pas de 3 mm, largeur de courroie de 15 mm, 60 dents, matériau brut
N° D’ARTICLE MI03931667
N° MFR3MR-60S-15
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
Prix153.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    3 mm
  • Largeur de la courroie
    15 mm
  • Alésage Diamètre  
    5/16 à 1 po
  • Diamètre du pas
    2.256 po
  • Poids
    0.30 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT2
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Numéro CUP du fabricant
    770075265566
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    60
  • CUP_NON
    770075265566

Aperçu

Description du fabricant
3MR-60S-15 POWERGRIP GT2 PIGNONS - 2MR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon