Motion
VBL3519-D
Moteur de frein série D - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56C , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage en C/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI03932498
N° MFRVBL3519-D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de frein série D - 1 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56C , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage en C/sans pied, service continu
N° D’ARTICLE MI03932498
N° MFRVBL3519-D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    17.29 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Homologué UL/CSA et certifié CE. Les freins Dodge de la série « D » sont des freins à ressort à déclenchement magnétique montés sur le moteur. Les freins sont monophasés avec redresseur intégré à CC. Les freins ont un levier de dégagement manuel. Les fils sont amenés à la boîte de conduits du moteur pour le raccordement aux fils du moteur (56-140 cadres) ou le raccordement séparé (180-210 cadres). Les moteurs de frein de la série D peuvent être montés universellement. Boîtier de conduit F3 à profil bas monté sur le dessus.
  • Ampères à tension
    7.0 A @ 208 V; 6.4 A @ 230 V; 12.8 A @ 115 V
  • Demandes
    Convoyeurs, équipement d’emballage, machines-outils, palans, ascenseurs et actionneurs de porte.
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    12.80 / 7.00–6.40 A
  • Efficacité de la pleine charge
    67.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein série D
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Normes respectées
    CE, CSA, UR
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Volts à fréquence
    115 V à 60 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
VBL3519-D 1HP,1725RPM,1PH,60HZ,56C,3524L