Motion
CTM1761T
Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement (multivitesse) - 15 hp, 3-3/4 hp, 1800 tr/min, 900 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 254T , logement TEFC, 60 Hz, base 1760 tr/min / 885 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI03932563
N° MFRCTM1761T
Prix8,454.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement (multivitesse) - 15 hp, 3-3/4 hp, 1800 tr/min, 900 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 254T , logement TEFC, 60 Hz, base 1760 tr/min / 885 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI03932563
N° MFRCTM1761T
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
Prix8,454.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Taille du cadre
    254T
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Longueur totale
    24.7800 po
  • Dimension C de la longueur totale
    24.78 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    315 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Moteurs de ventilateur axial multivitesses haute efficacité pour service intensif. Isolation de classe F, facteur de service 1.15 . Joint à lèvre, élingue d'arbre et drain en T aux deux extrémités. La conception électrique est un couple variable à enroulement unique. Roulements à billes à double blindage. Cosses de câble de compression Burndy de type YA.
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    18.1 A à 460 V
  • Demandes
    Moteur de ventilateur à environnement très humide pour le montage dans le flux d’air des tours de refroidissement.
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1760 tr/min / 885 tr/min
  • Description
    HP :15/3.75, F#254T, TR/MIN :1760/885, 460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    15 hp / 3-3/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    18.1 A;7.8 A
  • Courant de pleine charge
    15.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.902
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    15 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    44
  • Code KVA
    H
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CTM1761T
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de refroidisseur/tour de refroidissement (multivitesse)
  • Code de conception du moteur
    A
  • Puissance du moteur
    15 hp, 3-3/4 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Nombre de vitesses
    2
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min, 900 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568457320
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
CTM1761T 15HP,1770RPM,3PH,60HZ,254T,TEFC