Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6311
- Taille du cadre286T
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6311
- Longueur totale28.0000 po
- Dimension C de la longueur totale27.93 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.8750 po
- Poids455 lb
Détails
- Détails supplémentairesMoteurs de ventilateur axial multivitesses haute efficacité pour service intensif. Isolation de classe F, facteur de service 1.15 . Joint à lèvre, élingue d'arbre et drain en T aux deux extrémités. La conception électrique est un couple variable à enroulement unique. Roulements à billes à double blindage. Cosses de câble de compression Burndy de type YA.
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Ampères à tension36.0 A à 460 V
- DemandesMoteur de ventilateur à environnement très humide pour le montage dans le flux d’air des tours de refroidissement.
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1760 tr/min / 870 tr/min
- Description30/7.5HP, 1760/870RPM, 3PH, 60HZ, 286T, 1050M
- Mot-clé de description30 hp / 7-1/2 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînement6311
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge36.60 A
- Efficacité de la pleine charge0.917
- Code d’harmonisation8501.52.8040
- HP30 hp
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Code KVAG
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantCTM1764T
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur de refroidisseur/tour de refroidissement (multivitesse)
- Puissance du moteur30 hp, 7-1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de montagePied
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses2
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6311
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Rotation de l’arbreRéversible
- Normes respectéesUR, CSA
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min, 900 tr/min
- Type de roulementBalle
- CUP_NON781568457368
- Tension460 V
- Volts à fréquence460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure