Motion
VRBM3546
Moteur frein à cycle élevé - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 56C , logement TENV, 60 Hz, base 1680 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI03932579
N° MFRVRBM3546
Prix3,473.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur frein à cycle élevé - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 56C , logement TENV, 60 Hz, base 1680 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI03932579
N° MFRVRBM3546
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
Prix3,473.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    56C
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    15.50 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    46 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Homologué UL/CSA et certifié CE. Moteur haute efficacité à faible inertie avec cadre sans pieds en aluminium moulé pour une dissipation thermique accrue spécifique à cette application. Un frein CC avec redresseur intégré permet une action plus rapide que les freins à ressort traditionnels. Ne convient pas à une utilisation avec des onduleurs; le frein Dodge sur les modèles 1.5 à 3 HP est doté d’un boîtier TEFC.
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    3.2 A @ 230 V; 1.6 A @ 460 V
  • Demandes
    Manipulation des unités et des bagages, convoyeurs et autres applications nécessitant des démarrages et des arrêts fréquents.
  • Régime de base
    1680 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    3 A;1.5 A
  • Courant de pleine charge
    1.60 A
  • Efficacité de la pleine charge
    80.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    44
  • Code KVA
    N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Modèle
    VM3546
  • Catégorie de moteur
    Moteur de frein à cycle élevé
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Visage en C / Sans pieds
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de produit
    Moteurs de frein
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    0
  • CUP_NON
    781568401866
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
VRBM3546 36M 4P TENV VER 56C EXTRUDÉ FR