Motion
ZDVSCP4103T
Moteur à entraînement vectoriel - Severe Duty - 25 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 284TC cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1775 tr/min Base, Montage sur pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI03932630
N° MFRZDVSCP4103T
Prix20,005.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à entraînement vectoriel - Severe Duty - 25 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 284TC cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1775 tr/min Base, Montage sur pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI03932630
N° MFRZDVSCP4103T
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
Prix20,005.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    284TC
  • Dimension C de la longueur totale
    30.79 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    469 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Construction en fonte entièrement fermée, système d’isolation de qualité supérieure, cadre étanche, boîtier de conduit étanche, élingue d’arbre à anneau en V, plaques signalétiques en acier inoxydable, finition époxy résistant à la corrosion et quincaillerie résistante à la corrosion. Les moteurs à service intensif Super-E® sont dotés d’une efficacité NEMA Premium®, d’une isolation de classe F et d’un facteur de service 1.15 . Système de lubrification positive (PLS) sur les châssis 250 et plus. Les modèles sans pieds C-Face comprennent un couvercle antigoutte. Les moteurs sont marqués pour les emplacements Division 2/Zone 2, Classe I. Conception prête pour l’onduleur avec plage de vitesse et onduleur T. Code d’information de la plaque signalétique, voir le tableau à la page 51 pour des informations spécifiques sur le moteur.
  • Ampères à tension
    60.0 A @ 230 V; 30.0 A @ 460 V
  • Demandes
    Convoyeurs, extrudeuses, lignes d’impression, conversion, bancs d’essai, partout où un couple constant est requis sur une large plage de vitesse. Ces moteurs Severe Duty sont conçus pour les environnements industriels difficiles en protégeant les composants du moteur contre l’humidité, les produits chimiques, la corrosion et les abrasifs.
  • Régime de base
    1775 tr/min
  • Mot-clé de description
    25 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    31.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93.60 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Vidéo didactique
  • Vidéo didactique 2
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à entraînement vectoriel (sévère)
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat
  • CUP_NON
    781568468876
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
ZDVSCP4103T 25HP,1800RPM,3PH,60HZ,284TC