Motion
ZDBRPM25604
Châssis laminé - Moteur à entraînement vectoriel - 60 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, FL2578Z ch, Logement TEBC (ventilateur entièrement fermé), 60 Hz, base 1775 tr/min, Montage sur pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI03932670
N° MFRZDBRPM25604
Prix24,783.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Châssis laminé - Moteur à entraînement vectoriel - 60 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, FL2578Z ch, Logement TEBC (ventilateur entièrement fermé), 60 Hz, base 1775 tr/min, Montage sur pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI03932670
N° MFRZDBRPM25604
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
Prix24,783.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    FL2578Z
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    615 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cadre carré compact en acier laminé FL210-L440 (FL180 est en aluminium extrudé) pour un couple 1000:1 constant à usage vectoriel. Isolation de classe H de première qualité, température ambiante de 40 C, roulement à billes de 1.0 pi2. Trois thermostats normalement fermés (un par phase). Dépasse les exigences de la section MG1, partie 31. L’isolation VPI et le roulement à DE isolé sont de série sur tous les châssis L440 . Service exclusif d’onduleur de poteau optimal - pas pour un fonctionnement en ligne. Comprend un codeur à arbre creux BEI HS35 1024 ppr avec connecteur à verrouillage par rotation MS, connecteur d’accouplement et couvercle de protection.
  • Demandes
    Supports d’essai, extrudeuses, convoyeurs, systèmes de grues et de palans, conversion, traitement Web, traction, enrouleurs, impression.
  • Régime de base
    1775 tr/min
  • Mot-clé de description
    60 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    74.00 A
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Vidéo didactique
  • Vidéo didactique 2
  • Classe d’isolation
    H
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur d’entraînement vectoriel (cadre laminé)
  • Puissance du moteur
    60 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Normes respectées
    NEMA MG 1, partie 31
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat
  • CUP_NON
    781568468470
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
ZDBRPM25604 60HP, 1750RPM,3PH,60HZ,2578

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté