Motion
IDDRPM25756
Châssis laminé - Moteur de service à onduleur - 75 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, RL2586Z ch, Logement DPFV (ventilé par force anti-goutte), 60 Hz, 1150 tr/min Base, Montage sur pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI03932700
N° MFRIDDRPM25756
Prix40,487.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Châssis laminé - Moteur de service à onduleur - 75 ch, 1200 tr/min, 3 ph, 460 V, RL2586Z ch, Logement DPFV (ventilé par force anti-goutte), 60 Hz, 1150 tr/min Base, Montage sur pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI03932700
N° MFRIDDRPM25756
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
Prix40,487.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    RL2586Z
  • Dimension C de la longueur totale
    30.38 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    608 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cadre carré compact en acier laminé FL210-L440 (FL180 est en aluminium extrudé) pour le fonctionnement de l’onduleur et le couple 1000:1 constant du service vectoriel. Isolation de classe H de première qualité, température ambiante de 40 C, 1.0 pi2, roulement à billes. Trois thermostats normalement fermés (un par phase). Dépasse les exigences de la section MG1, partie 31. L’isolation VPI et le roulement à DE isolé sont de série sur tous les châssis L440 . Service exclusif d’onduleur de poteau optimal - pas pour un fonctionnement en ligne.
  • Demandes
    Extrudeuses, convoyeurs, systèmes de grues et de palans, conversion, pompes, traitement Web, bancs d’essai, service de traction, enrouleurs, impression.
  • Régime de base
    1150 tr/min
  • Mot-clé de description
    75 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    DPFV (ventilation forcée antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    91.00 A
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Vidéo didactique
  • Vidéo didactique 2
  • Classe d’isolation
    H
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur - Châssis laminé
  • Puissance du moteur
    75 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Normes respectées
    NEMA MG 1, partie 31
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat
  • CUP_NON
    781568465028
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
IDDRPM25756 75HP,1150RPM,3PH,N/AHZ,2586