Motion
ZDVSNM3581T
Moteur à entraînement vectoriel - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 145TC , logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, base 1770 tr/min, montage sur pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI03932746
N° MFRZDVSNM3581T
Prix5,869.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à entraînement vectoriel - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 145TC , logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, base 1770 tr/min, montage sur pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI03932746
N° MFRZDVSNM3581T
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
Prix5,869.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145TC
  • Dimension C de la longueur totale
    14.65 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    41 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conçu spécifiquement pour le fonctionnement de l’onduleur où une plage de vitesse de couple 1000:1 constant est requise. Comprend un codeur à arbre creux de 1024 lb/pi2, trois thermostats et tous les cadres de 440T comprennent un roulement isolé ODE. Conforme à la norme NEMA MG 1, partie 31. Couple constant continu jusqu’à la vitesse nulle.
  • Ampères à tension
    2.9 A @ 230 V; 1.5 A @ 460 V
  • Demandes
    Convoyeurs, extrudeuses, lignes d’impression, conversion, bancs d’essai, partout où un couple constant est requis sur une large plage de vitesse.
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    85.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • Vidéo didactique
  • Vidéo didactique 2
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    44
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur d’entraînement vectoriel
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat
  • CUP_NON
    781568471630
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
ZDVSNM3581T 1HP,1750RPM,3PH,60HZ,145TC