Motion
CEUHM3558T
Moteur de manutention des unités - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 145TCY , logement TEFC, 60 Hz, base 1760 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI03932765
N° MFRCEUHM3558T
Prix1,292.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de manutention des unités - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 145TCY , logement TEFC, 60 Hz, base 1760 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI03932765
N° MFRCEUHM3558T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,292.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    145TCY
  • Dimension C de la longueur totale
    13.29 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    30 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Homologué UL/CSA et certifié CE. Les moteurs CEUHM/VEUHM sont Super-E® avec efficacité NEMA Premium®, prêts pour l’onduleur. Les moteurs à châssis 143-145TY et 143-145TCY ont une base spéciale avec 56, 143 et 145 emplacements utilisés sur les convoyeurs OEM. Les châssis 56-140 ont une boîte de conduits à profil bas F3 montée sur le dessus.
  • Ampères à tension
    5.8 A @ 230 V; 5.8 A @ 208 V; 2.9 A @ 460 V
  • Demandes
    Manipulation des unités et des bagages, convoyeurs, équipement d’emballage, machines-outils, palans, ascenseurs et actionneurs de porte.
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.90 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    44
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de manutention de l’unité
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Normes respectées
    UR, CE, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568452943
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
CEUHM3558T 2HP,1725RPM,3PH,60HZ,145TYC