Motion
CEUHM3611T
Moteur de manutention des unités - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 182TC , logement TEFC, 60 Hz, base 1760 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI03933022
N° MFRCEUHM3611T
Prix1,729.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de manutention des unités - 3 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 182TC , logement TEFC, 60 Hz, base 1760 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI03933022
N° MFRCEUHM3611T
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
Prix1,729.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6206
  • Taille du cadre
    182TC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Longueur totale
    16.5500 po
  • Dimension C de la longueur totale
    16.55 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    47 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Homologué UL/CSA et certifié CE. Les moteurs CEUHM/VEUHM sont Super-E® avec efficacité NEMA Premium®, prêts pour l’onduleur. Les moteurs à châssis 143-145TY et 143-145TCY ont une base spéciale avec 56, 143 et 145 emplacements utilisés sur les convoyeurs OEM. Les châssis 56-140 ont une boîte de conduits à profil bas F3 montée sur le dessus.
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Ampères à tension
    4.2 A @ 460 V; 8.4 A @ 230 V; 9.0 A @ 208 V
  • Demandes
    Manipulation des unités et des bagages, convoyeurs, équipement d’emballage, machines-outils, palans, ascenseurs et actionneurs de porte.
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1760 tr/min
  • Description
    3HP, 1760RPM, 3PH, 60HZ, 182TC, 3632M, TEFC, F1
  • Mot-clé de description
    Usage général
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    9.00–8.40 / 4.20 A
  • Efficacité de la pleine charge
    89.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    3 hp
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP44
  • Code KVA
    K
  • kW
    2.2 kW
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CEUHM3611T
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de manutention de l’unité
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Visage en C/pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    UR, CE, CSA
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    781568501818
  • Tension
    230 V, 460 V
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
3 1800 CEUHM3611T 3/60 208-230/460 182TC