Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre324T
- Dimension C de la longueur totale28.38 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.1250 po
- Poids592 lb
Details
- Détails supplémentairesMoteur isolé de classe F avec facteur de service 1.15 qui fonctionne dans les limites de température de classe « B » à puissance nominale. Fini époxy résistant à la corrosion, roulements à double joint remplis de graisse résistante à l’humidité, joint d’arbre/élingue, enroulements en cuivre résistants à l’humidité, trempés et cuits au four, plaques signalétiques en acier inoxydable et quincaillerie résistante à la corrosion. Conçu pour les environnements humides et très humides.
- Ampères à tension96.0 A @ 230 V; 48.0 A @ 460 V; 102.0 A @ 208 V
- DemandesÀ utiliser dans le flux d'air sur les refroidisseurs et les tours de refroidissement.
- Régime de base1775 tr/min
- Mot-clé de description40 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierTEAO
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge48.00 A
- Efficacité de la pleine charge94.10 %
- Code d’harmonisation8501.52.8040
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Cote IP44
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur de refroidisseur/tour de refroidissement
- Puissance du moteur40 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230 V, 460 V
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesCSA EEV, UR, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON781568408407
- Volts à fréquence230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Cement Capabilities BrochureProvides dependable solutions for cement operations in rugged environments, offering high-quality products and tailored services to reduce downtime. Portfolio includes bearings, power transmission, material handling, fluid power, hose, electrical, and industrial supplies from trusted suppliers.
View Literature
Motion Aggregate Solutions Line CardMotion provides products, services, and solutions to maximize aggregate operations, improving efficiency, reliability, and performance across crushing, screening, and material handling applications. Since 1946, it has delivered reliable industrial parts and support.
View Literature
Motion Aggregate Capabilities BrochureMotion's Aggregate division provides comprehensive products and services to support crushing, screening, and material handling operations. With trusted brands, technical expertise, and reliable supply, Motion helps improve performance, uptime, and efficiency across aggregate facilities.
View Literature
Baldor-Reliance NEMA MotorsLearn more about Baldor-Reliance's NEMA motor product offerings, features and benefits, as well as, suggested applications for each motor.
View Literature