Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre326T
- Longueur totale28.3800 po, 720.85 mm
- Dimension C de la longueur totale28.38 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.1250 po
- Poids635 lb
Détails
- Détails supplémentairesMoteur isolé de classe F avec facteur de service 1.15 qui fonctionne dans les limites de température de classe « B » à puissance nominale. Fini époxy résistant à la corrosion, roulements à double joint remplis de graisse résistante à l’humidité, joint d’arbre/élingue, enroulements en cuivre résistants à l’humidité, trempés et cuits au four, plaques signalétiques en acier inoxydable et quincaillerie résistante à la corrosion. Conçu pour les environnements humides et très humides.
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Ampères à tension58.0 A @ 460 V; 116.0 A @ 230 V
- DemandesÀ utiliser dans le flux d'air sur les refroidisseurs et les tours de refroidissement.
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1775 tr/min
- Description50 SURHP D'AIR, 1775RPM, 3PH, 60HZ, 326T, 1272
- Mot-clé de description50 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînement6312
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEAO
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge57.00 A
- Efficacité de la pleine charge94.50 %
- Code d’harmonisation8501.52.8040
- HP50 hp
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Cote IP44
- Code KVAH
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantECTM4115T
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur de refroidisseur/tour de refroidissement
- Puissance du moteur50 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230 V, 460 V
- Type de montagePied
- Classe de conception NEMAA
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6311
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesCSA EEV, UR, CSA
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Type de roulementBalle
- CUP_NON781568408421
- Tension230 V, 460 V
- Volts à fréquence230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la documentation