Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre143TC
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale15.5700 po
- Dimension C de la longueur totale15.57 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids54 lb
Détails
- Détails supplémentairesHomologué UL/CSA et certifié CE. Moteur haute efficacité à faible inertie avec cadre sans pieds en aluminium moulé pour une dissipation thermique accrue spécifique à cette application. Un frein CC avec redresseur intégré permet une action plus rapide que les freins à ressort traditionnels. Ne convient pas à une utilisation avec des onduleurs; le frein Dodge sur les modèles 1.5 à 3 HP est doté d’un boîtier TEFC.
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Ampères à tension3.2 A @ 230 V; 1.6 A @ 460 V
- DemandesManipulation des unités et des bagages, convoyeurs et autres applications nécessitant des démarrages et des arrêts fréquents.
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1680 tr/min
- Description1HP, 1700RPM, 3PH, 60HZ, 143TC, 3436M, TENV, F1
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTENV
- Matériau du cadreAluminium
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge3.2 A;1.6 A
- Courant de pleine charge1.60 A
- Efficacité de la pleine charge80.00 %
- Code d’harmonisation8501.51.6040
- HP1 hp
- Hz60 Hz
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Cote IP44
- Code KVAL
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVRBM3546T
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur de frein à cycle élevé
- Code de conception du moteurD
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230 V, 460 V
- Type de montageVisage en C / Sans pieds
- Plaque signalétiqueVRBM3546T
- Classe de conception NEMAD
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs de frein
- Conformité RoHsOui
- Rotation de l’arbreRéversible
- Normes respectéesUR, CSA
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Type de roulementBalle
- CUP_NON781568468159
- Tension230 V, 460 V
- Volts à fréquence230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la documentation