Motion
D2010R-2
Moteur électrique CC - Blessure de shunt, brossé, 240 V, 1750 tr/min, SPG (protection anti-éclaboussures), cadre SC2113ATCZ
N° D’ARTICLE MI03933137
N° MFRD2010R-2
Prix34,185.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique CC - Blessure de shunt, brossé, 240 V, 1750 tr/min, SPG (protection anti-éclaboussures), cadre SC2113ATCZ
N° D’ARTICLE MI03933137
N° MFRD2010R-2
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
Prix34,185.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    SC2113ATCZ
  • Poids
    360.00 lb

Détails

  • Courant pleine charge de l’armature
    37 A
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Tension d’armature c.c.
    240 V
  • Tension de champ c.c.
    240 V
  • Type de boîtier
    SPG (protection anti-éclaboussures)
  • Courant pleine charge sur le terrain
    2.18 A
  • Famille de moteurs
    Blessure de shunt
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Normes respectées
    NEMA
  • CUP_NON
    781568462416

Aperçu

Description du fabricant
D2010R-2 10HP,1750RPM,CC,2113ATZ,SPG