Motion
ZDPM18020C-BV
Châssis laminé - Moteur de service à onduleur - 20 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, FL1844C ch, Logement TEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1800 tr/min, Montage au pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI03933144
N° MFRZDPM18020C-BV
Prix27,275.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Châssis laminé - Moteur de service à onduleur - 20 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, FL1844C ch, Logement TEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 60 Hz, base 1800 tr/min, Montage au pied, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI03933144
N° MFRZDPM18020C-BV
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
Prix27,275.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    FL1844C
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    180 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Une conception plus efficace de qualité supérieure utilisant la technologie de rotor PM à pôle saillant pour obtenir une haute efficacité, une faible capacité de charge et un facteur de puissance optimisé. Performance de vitesse synchrone dans un cadre carré compact en aluminium FL180 et un cadre en acier laminé FL210-280 . Doit être appliqué avec un entraînement à aimant permanent VS1PM spécialement conçu pour la performance du rotor à aimant permanent. Rétroaction de vitesse et positionnement du rotor fournis par le résolveur Tamagawa (800123-5A). Couple constant continu de la vitesse de base vers le bas jusqu’à la 1000:1 vitesse nulle vers le bas. Isolation haut de gamme classe H 40 C à température ambiante, 1.0 pi2, roulements à billes, trois thermostats normalement fermés (un par phase). Dépasse les exigences de la section MG1, partie 31. Service exclusif d’onduleur de poteau optimal - pas pour un fonctionnement en ligne.
  • Demandes
    Extrudeuses, convoyeurs, systèmes de grues et de palans, conversion, pompes, traitement Web, bancs d’essai, service de traction, enrouleurs, impression.
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Mot-clé de description
    20 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEBC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    21.7 / 20.7 A
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Vidéo didactique 2
  • Classe d’isolation
    H
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur - Châssis laminé
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568468685
  • Volts à fréquence
    460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
ZDPM18020C-BV 20HP,1800RPM,3PH,60HZ