Motion
ZDVSCP3770T
Moteur à entraînement vectoriel - Severe Duty - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 213TC cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1770 tr/min Base, Montage sur pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI03933160
N° MFRZDVSCP3770T
Prix11,630.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à entraînement vectoriel - Severe Duty - 7-1/2 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 213TC cadres, Logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, 1770 tr/min Base, Montage sur pied, Usage continu
N° D’ARTICLE MI03933160
N° MFRZDVSCP3770T
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
Prix11,630.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213TC
  • Dimension C de la longueur totale
    25.03 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    198 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Construction en fonte entièrement fermée, système d’isolation de qualité supérieure, cadre étanche, boîtier de conduit étanche, élingue d’arbre à anneau en V, plaques signalétiques en acier inoxydable, finition époxy résistant à la corrosion et quincaillerie résistante à la corrosion. Les moteurs à service intensif Super-E® sont dotés d’une efficacité NEMA Premium®, d’une isolation de classe F et d’un facteur de service 1.15 . Système de lubrification positive (PLS) sur les châssis 250 et plus. Les modèles sans pieds C-Face comprennent un couvercle antigoutte. Les moteurs sont marqués pour les emplacements Division 2/Zone 2, Classe I. Conception prête pour l’onduleur avec plage de vitesse et onduleur T. Code d’information de la plaque signalétique, voir le tableau à la page 51 pour des informations spécifiques sur le moteur.
  • Ampères à tension
    9.5 A @ 460 V; 19.0 A @ 230 V
  • Demandes
    Convoyeurs, extrudeuses, lignes d’impression, conversion, bancs d’essai, partout où un couple constant est requis sur une large plage de vitesse. Ces moteurs Severe Duty sont conçus pour les environnements industriels difficiles en protégeant les composants du moteur contre l’humidité, les produits chimiques, la corrosion et les abrasifs.
  • Régime de base
    1770 tr/min
  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.70 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Vidéo didactique
  • Vidéo didactique 2
  • Classe d’isolation
    F
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à entraînement vectoriel (sévère)
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Normes respectées
    UR, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    781568468852
  • Volts à fréquence
    230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
ZDVSCP3770T 7.50HP,1800RPM,3PH,60HZ